Kulatý pilník DIN 7261, tvar F
Kulatý pilník typ F
PILNÍK KULATÝ HRUBÝ H1 250MM
Obj. č. 071461 47
EAN 4011231718646
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
Ideální geometrie seku pilníku (ideální úhel řezu, stejná výška a rozestupy zubů)
- Zajišťuje čistý povrch obrobku bez potřeby zdlouhavého přepracování.
- Usnadňuje odstranění třísek a zabraňuje poškrábání povrchu.
- Posiluje brusný výkon za použití menší síly. Vysoce kvalitní ocel a důkladné kalení zajišťuje dlouhou životnost.
- Kuželovitá stopka zajišťuje bezpečné uložení pilníku v rukojeti.
Upozornění
Sek 1 - hrubý; sek 2 -středně hrubý; sek 3 - jemný
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Délka listu pilníku (L) | 250 mm |
Sek pilníku | 1 |
Průměr (D) | 10 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!